Everest 2DE - Push-up ladder 2 x 16 rg.

Nr art.: 44826
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 16
Głębokość szczebli 0,038 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Z regulacją wysokości tak
Wysokość robocza około 8,7 m
Możliwość składania nie
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 21,5 kg
Długość wsuniętej drabiny 4,66 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44826
EAN / GTIN 4003866448265
Numer producenta 44826
Numer L L90050 63
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wygodna i precyzyjna regulacja wysokości od szczebla do szczebla w odstępach co 280 mm.
  • Stabilny trójkątny szczebel wykonany z wytłaczanego profilu, w pozycji użytkowej ma wygląd poziomy.
  • Dodatnie okucia prowadzące wykonane z wytłaczanego profilu aluminiowego.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 8,7 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 1,2 m
  • Waga 21,5 kg
  • Długość drabiny w stanie złożonym 4,66 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 16
  • Liczba szczebli szczeble 2 × 16
  • Głębokość stopnia 38 mm
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm
  • szerokość zewnętrzna drabiny pomocniczej 420 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.