Everest 2DE - raztezna lestev 2 x 16 Spr.

Št. art.: 44826
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,42 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine klin
Število prečk na del lestve 16
Globina prečk 0,038 m
Razmik med prečkami 265 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Višinsko nastavljivo Da
Delovna višina pribl. 8,7 m
Zložljivo ne
Standard DIN EN 131
Nosilnost 150 kg
Masa 21,5 kg
Dolžina uvlečene lestve 4,66 m
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44826
EAN/GTIN 4003866448265
Številka proizvajalca 44826
L-število L90050 63
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Varni, prilagodljivi in za velike višine z odličnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
  • Udobna in natančna nastavitev višine s stopnice na stopnico v korakih po 280 mm.
  • Stabilna trikotna stopnica iz ekstrudiranega profila z vodoravno stopnico na mestu uporabe.
  • Oblikovno prilegajoči se vodilni elementi iz ekstrudiranega aluminijastega profila.
  • Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

  • Delovna višina 8,7 m
  • Obremenitev največ 150 kg
  • Širina prečnega nosilca 1,2 m
  • Teža 21,5 kg
  • Dolžina zložene lestve 4,66 m
  • Material aluminij
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med stopnicami navpično 265 mm
  • Število kalčkov 16
  • Število poganjkov 2 × 16
  • Globina stopnice 38 mm
  • Zunanja širina 420 mm
  • Zunanja širina spodnje lestve 420 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.