{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,42 m | |
| Número de piezas de escalera | 2 | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 16 | |
| Profundidad de peldaño | 0,038 m | |
| Distancia entre peldaños | 265 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con borde | |
| Regulable en altura | sí | |
| Altura de trabajo aprox. | 8,7 m | |
| Plegable | no | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Peso | 21,5 kg | |
| Longitud de la escalera retraída | 4,66 m | |
| Tipo de producto | Escalera de pared |
| Número de artículo | 44826 | |
| EAN / GTIN | 4003866448265 | |
| Número del fabricante | 44826 | |
| Número L | L90050 63 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |