{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Vangeføring | parallel | |
| Udvendig bredde | 0,42 m | |
| Antal lederdele | 2 | |
| Trin, udførelse | sprosse | |
| Antal trin pr. stigesektion | 16 | |
| Trindybde | 0,038 m | |
| Trinafstand | 265 mm | |
| Trinbjælkens forbindelse | løs / enkelt | |
| Højdeindstillelig | ja | |
| Arbejdshøjde ca. | 8,7 m | |
| Sammenklappelig | nej | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Bæreevne | 150 kg | |
| Vægt | 21,5 kg | |
| Stige-længde, trukket ind | 4,66 m | |
| Produkttype | enkeltstige |
| Artikelnummer | 44826 | |
| EAN/GTIN | 4003866448265 | |
| Producentnummer | 44826 | |
| L-nummer | L90050 63 | |
| Producent/ansvarlig person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |