Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 13 mm x 13 mm

Nr art.: 44654
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44654
EAN / GTIN 4010995446543
Numer producenta 44654
Numer L L60070 4582
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 180 x 27 x 9 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do prac instalacyjnych i montażowych.
    Jest szczególnie przydatny do prac w ciasnych miejscach.
  • Dokręcanie, a także odkręcanie mocno dokręconych śrub i nakrętek sześciokątnych wymaga użycia ogromnej siły. Dzięki kluczom płasko-oczkowym Wiha z grzechotką użytkownik, wykorzystując zasadę dźwigni, może łatwo poluzować każde połączenie śrubowe. Ponadto końcówka szczękowa doskonale nadaje się do kontrowania śrub i nakrętek. Dzięki ułożeniu szczęki pod kątem 15° końcówka szczękowa idealnie nadaje się do prac w wąskich miejscach. Podczas korzystania z grzechotki oczkowej użytkownik, dzięki drobnemu uzębieniu z 72 zębami, uzyskuje krótki kąt powrotu, a dzięki podwójnemu profilowi sześciokątnemu - najwyższy komfort w przypadku prac w wąskich miejscach. Poprzez prosty obrót wokół własnej osi można zmienić kierunek obrotów: w prawo lub w lewo. Wyprodukowane z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej klucze płasko-oczkowe z grzechotką są trwałe i niezawodne, również dzięki odpornej na korozję i łatwej do czyszczenia powierzchni.
  • W oparciu o DIN ISO 3113

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Kolor: srebro
  • Powierzchnia: chromowany matowo
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Rozmiar klucza szczękowego (mm): 19 mm
  • Długość całkowita (мм): 248 mm
  • Grubość 1 (mm): 9 mm
  • Szerokość A (mm): 40.7 mm
  • Szerokość B (mm): 35.6 mm
  • Rozwartość klucza 1 A (mm): 19 mm
  • Rozwartość klucza 1 B (mm): 19 mm
  • Własność A: Klucz płaski
  • Własność B: Grzechotka pierścieniowa