Esiste un’alternativa per questo articolo:

Chiave a cricchetto combinata 13 mm x 13 mm

Codice art.: 44654
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
Codice articolo 44654
EAN / GTIN 4010995446543
Codice del produttore 44654
Numero-L L60070 4582
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Avvitamento senza interruzioni grazie al cricco ad anello con dentatura fine
  • Aumento dell'efficienza: Migliore accessibilità a spazi ristretti grazie alla bocca angolata di 15°
  • Impiego: Per lavori di installazione e montaggio
  • Particolarmente adatte per lavorare in spazi ristretti
  • Svitare viti serrate a fondo richiede una forza enorme
  • Grazie all'effetto leva, le chiavi fisse a cricco ad anello di Wiha consentono di aprire facilmente qualsiasi avvitamento
  • Inoltre l'estremità con la bocca è eccellente per fissare viti e dadi
  • L'estremità con la bocca angolata di 15° è perfetta per lavorare in spazi ristretti
  • Anche durante il lavoro con il cricco ad anello, la dentatura fine con 72 denti garantisce un breve angolo di richiamo e il doppio esagono il massimo comfort in spazi ristretti
  • Tramite una semplice inversione attorno all'asse è possibile passare da un senso di rotazione destrorso a un senso sinistrorso
  • Prodotte in acciaio al cromo-vanadio di qualità, le chiavi fisse a cricco ad anello sono sinonimo di robustezza e lunga durata, grazie anche alla loro superficie resistente alla corrosione e facile da pulire
  • Conforme alla norma DIN 3113