Der findes et alternativ til dette produkt:

Ringskraldenøgle 13 mm x 13 mm

Art.-nr.: 44654
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 44654
EAN/GTIN 4010995446543
Producentnummer 44654
L-nummer L60070 4582
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Øger effektiviteten: Fastskruning uden at fjerne nøglen takket være ringskraldenøgle med fin fortanding
  • Øger effektiviteten: Forbedret tilgængelighed under trange pladsforhold ved hjælp af gaffelpositionen på 15°
  • Anvendelse: Til installations- og monteringsarbejder
  • Særlig egnet til arbejde på snævre steder
  • Det kræver enorm kraft at løsne kraftigt spændte skruer
  • Med ringskralde-/gaffelnøglerne fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle fastskruninger takket være løftestangseffekten
  • Desuden er enden med gaflen yderst egnet til at holde kontra på skruer og møtrikker
  • Med en gaffelposition på 15° er gaffelenden perfekt egnet til arbejder, hvor pladsen er trang
  • Brugeren har også en kort tilbagestillingsvinkel og den størst mulige arbejdskomfort ved arbejder under trange pladsforhold med ringskraldenøglen takket være den dobbelte sekskant og den fine fortanding med 72 tænder
  • Derved kan der nemt vendes omkring den egen akse og skiftes mellem højre- og venstreløb
  • Ringskralde-/gaffelnøglerne, der er fremstillet af krom-vanadium-stål af høj kvalitet, har en lang levetid og er robuste, ikke mindst på grund af deres korrosionsbestandige og rengøringsvenlige overflade
  • I henhold til DIN 3113