Clés mixtes à cliquet 13 mm x 13 mm

Réf.: 44654
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 44654
EAN / GTIN 4010995446543
Réf. fabricant 44654
Article hors catalogue L60070 4582
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Vissage sans déplacement de la clé grâce au cliquet à denture
  • Augmente votre efficacité: Meilleure accessibilité dans les endroits étroits grâce à la fourche coudée à 15°
  • Application: Pour les travaux d'installation et de montage
  • Convient particulièrement pour les travaux dans les endroits exigus
  • Le desserrage de vis fortement serrées nécessite un effort physique considérable
  • Avec les clés à fourche à cliquet de Wiha, l'utilisateur peut ouvrir n'importe quel raccord à vis par simple action de levier
  • En outre, l'extrémité avec la fourche est parfaitement adaptée au contre-blocage des vis et écrous
  • Avec une fourche coudée à 15°, l'extrémité de la fourche convient parfaitement pour les travaux dans les endroits exigus
  • En plus du cliquet, l'utilisateur bénéficie d'un angle de retour court grâce à la denture fine de 72 dents et d'un confort maximal dans les espaces confinés grâce au profil 12 pans
  • Il est possible de passer d'une rotation à droite à une rotation à gauche en retournant simplement la clé sur son propre axe
  • Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les clés à fourche à cliquet se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer
  • Selon DIN 3113