Wyrównywarka wielozbożowa 12x90 mm M65

Nr art.: 446453
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 446453
EAN / GTIN 9003174464532
Numer producenta 446453
Numer L L50140 1211
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ostrzarki jedno-, wielo- i wieloziarniste firmy Tyrolit nadają się do ostrzenia wszystkich tarcz z korundu i węglika krzemu.
  • Wyrównywarki wielozbożowe i wieloziarniste są często stosowane do tarcz płaskich i okrągłych.
  • Duże i szerokie tarcze wymagają wyższej liczby karatów, aby zmniejszyć zużycie diamentów. Frezy jednokornowe są klasyfikowane według wielkości diamentów.
  • Z tego powodu młyny wielozbożowe i wielozbożowe o zwiększonej wydajności charakteryzują się wyższą zawartością karatów.

Cecha szcz.:

  • Platformy: 50MA-D DIAMENTOWA OSTRZARKA WIELOKAMIENNA
  • specyfikacja : 10 × 10 × 77
  • Wymiar (średnica/szerokość x głębokość): 12 x 90 mm
  • Średnica: 12 mm
  • Grubość: 90 mm

Zaleta:

  • Niewielkie zużycie
  • Krótki czas przygotowania

Zastosowanie:

  • Do ostrzenia wszystkich tarcz z korundu i węglika krzemu

Materiał:

  • Niezależnie od materiału

Pasuje do:

  • Narzędzie do ostrzenia i wygładzania

Wskazówka:

  • Do ostrzenia wszystkich tarcz z korundu i węglika krzemu