Večnamenski brusilnik peska 12x90 mm M65

Št. art.: 446453
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 446453
EAN/GTIN 9003174464532
Številka proizvajalca 446453
L-število L50140 1211
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Enozrnati, večzrnati in večzrnati brusilniki Tyrolit so primerni za brušenje vseh korundnih in silicijevokarbidnih diskov. Večzrnati in večzrnati obrezovalniki se pogosto uporabljajo za ravne in zunanje okrogle diske. Za velike in široke diske je potrebno večje število karatov, da se zmanjša obraba diamantov, zato so enozrnati obrezovalniki razvrščeni glede na velikost diamantov. Večzrnati in večzrnati obrezovalniki imajo zato večjo vsebnost karatov.

Lastnosti:

  • Oblika: 50 MA-D DIAMANTNI VEČKANALNI MEŠALNIK
  • Specifikacija : 10 X 10 X 77
  • Dimenzije (d/š x g): 12 x 90 mm
  • Premer posode: 12 mm
  • Debelina: 90 mm

Prednosti:

  • Majhna obraba
  • Kratek čas obdelave

Uporaba:

  • Za obdelavo vseh korundnih in silicijevokarbidnih diskov

Material:

  • Neodvisno od materiala

Primerno za:

  • Orodje za brušenje in ostrenje

Opomba:

  • Za obdelavo vseh korundnih in silicijevokarbidnih diskov