Orovnávač vícekrystalový 12x90 mm M65

Artiklové číslo: 446453
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 446453
EAN / GTIN 9003174464532
Číslo výrobce 446453
L-číslo L50140 1211
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Jednoduché, vícezrnné a vícezrnné obtahovače Tyrolit jsou vhodné pro obtahování všech korundových a karbidových kotoučů. Vícezrnné a vícezrnné obtahovače se často používají pro ploché aobvdový kruhové kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší počet karátů, aby se snížilo opotřebení diamantů, a jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné dressery mají proto vyšší obsah karátů.

Charakteristika:

  • Tvar: 50MA-D DIAMANTOVÝ VÍCEZRNNÝ DRESSER
  • Specifikace : 10 X 10 X 77
  • Rozměry (D/Š x V): 12 x 90 mm
  • Průměr nádoby: 12 mm
  • Tloušťka: 90 mm

Výhoda:

  • Malé opotřebení
  • Krátká doba obtahování

Použití:

  • Pro obtahování všech korundových a křemíko-karbidových kotoučů.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Obtahovací a brousicí nástroj

Poznámka:

  • Pro obtahování všech korundových a křemíko-karbidových kotoučů.