Tyrolit ravvivatore diamantato a punta multipla 12x90 mm 10x10x77 M65

Codice art.: 446453
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
Codice articolo 446453
EAN / GTIN 9003174464532
Codice del produttore 446453
Numero-L L50140 1211
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • I ravvivatori con grano singolo, multigrano e multigrano diamantato sono ideali per tutte le mole in corindone e carburo di silicio.
  • I ravvivatori multigrano e multigrano diamantato vengono spesso utilizzati per le mole per rettifica in piano e rettifica in tondo esterna.
  • Le mole di dimensioni e ampiezze maggiori necessitano di un numero di carati più elevato per ridurre l'usura del diamante.
  • I ravvivatori con grano singolo vengono classificati in base alla dimensione del diamante.
  • Pertanto i ravvivatori multigrano e multigrano diamantato hanno un numero di carati maggiore.

Proprietà:

  • Forma: MISCELATORE MULTIPIETRA DIAMOND 50MA-D
  • Specifiche : 10 X 10 X 77
  • Dimensioni (P/L x P): 12 x 90 mm
  • Diametro: 12 mm
  • Spessore: 90 mm

Vantaggi:

  • Usura ridotta
  • Tempo di ravvivatura ridotto

Uso:

  • Per la medicazione di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Ravvivatura e affilatura degli strumenti

Nota:

  • Per la ravvivatura di tutte le ruote in corindone e carburo di silicio