Tyrolit diamant flerkorns afretter 12x90 mm 10x10x77 M65 ct 2,5

Art.-nr.: 446453
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 446453
EAN/GTIN 9003174464532
Producentnummer 446453
L-nummer L50140 1211
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit enkelt-, multi- og flerkornsafretter er velegnet til afretning af alle korund- og siliciumkarbidskiver. Multigrain- og multigrain-afrettere bruges ofte til flade og udvendige runde skiver. Store og brede skiver kræver et højere antal karat for at reducere diamantslid, og enkeltkornsafrettere klassificeres efter diamantstørrelse. Multigrain og multigrain dressers har derfor et højere karatindhold.

Egenskab:

  • Form: 50MA-D DIAMANT MULTIGRAIN DRESSER
  • Specifikation : 10 X 10 X 77
  • Dimensioner (D/B x D): 12 x 90 mm
  • Beholderens diameter: 12 mm
  • Tykkelse: 90 mm

Fordel:

  • Laveste slitage
  • Kort afbindingstid

Anvendelse:

  • Til afretning af alle korund- og siliciumkarbidskiver

Materiale:

  • Uafhængig af materiale

Passer til:

  • Værktøj til afretning og slibning

Bemærk:

  • Til afretning af alle korund- og siliciumkarbidskiver