{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 2 szt. | |
| Rodzaj produktu | pryzma | |
| Długość pojedynczego bloku | 200 mm | |
| Szerokość pojedynczego bloku | 70 mm | |
| Wysokość pojedynczego bloku | 50 mm | |
| Masa pojedynczego bloku | 2,85 kg | |
| Do min. średnicy obrabianego przedmiotu | 8 mm | |
| Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu | 70 mm | |
| Tolerancja równoległości | 0,064 mm | |
| Z pałąkiem | nie | |
| Materiał | Metal | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 446420 200X70 | |
| EAN / GTIN | 4045197234391 | |
| Numer producenta | 446420 200X70 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |