Prizmių pora 200X70 mm

Prekės Nr.: 446420 200X70
Rinkinio kaina 2 vnt. (110,00 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

velenams, kurių ⌀ 8 mm - 70 mm
Ilgis 200 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 50 mm
Vieneto svoris 2,85 kg
Produkto rūšis prizminė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 446420 200X70
EAN / GTIN 4045197234391

Aprašymas

Modelis:

Iš tankaus, vientisos struktūros specialaus liejinio. Apdirbta poromis, prizmės kampas 90°.
Frezuotos prizmės ir pagrindas. Lygiagretumas 0,064 mm.