Pryzmy, para, Długość × szerokość: 100X40mm

Nr art.: 446420 100X40
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 208,64 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 100 mm
Szerokość pojedynczego bloku 40 mm
Wysokość pojedynczego bloku 30 mm
Masa pojedynczego bloku 0,6 kg
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 6 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 40 mm
Tolerancja równoległości 0,064 mm
Z pałąkiem nie
Materiał Metal
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 446420 100X40
EAN / GTIN 4045197234377
Numer producenta 446420 100X40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnego nieporowatego żeliwa o zwartej strukturze. Obrabiane parami, kąt pryzmy 90°.
Pryzmy i podest frezowane. Tolerancje równoległości 0,064 mm.