Prismepar 200X70 mm

Art.-nr.: 446420 200X70
Sæt pris 2 styk (DKK 819,49 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til aksel-⌀ 8 mm - 70 mm
Længde 200 mm
Bredde 70 mm
Højde 50 mm
Vægt pr. stk. 2,85 kg
Produkttype Prisme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 446420 200X70
EAN/GTIN 4045197234391

Betegnelse

Udførelse:

Af tæt, porefrit, specielt støbegods. Parvist bearbejdet, prismevinkel 90°.
Fræset prisme og standflade. Parallelitetstolerence 0,064 mm.