{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Taikymo sritis min. | 0 mm | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Taikymo sritis maks. | 870 mm | |
| IP apsaugos klasė | IP65 | |
| Serija | TESA HITE | |
| Gamintojo pavadinimas | TESA-HITE | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi; maitinimas iš el. tinklo | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Padalos vertė | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Padalos vertė | 0 in; 0 in; 0,001 in | |
| Skaičių aukštis | 21 mm | |
| Sąsaja | TESA Link Connector TLC | |
| Atsikartojimo tikslumas (2 σ) | 2 µm | |
| Matavimo jėga | 1,5 N | |
| Padalos vertė | 0 mm; 0,001 mm; 0,01 mm | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Galima perkalibruoti | taip | |
| produkto rūšis | aukštimatis | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 715 mm | |
| Blokų skaitymas | milimetrinis; coliai | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | |
| Stataus kampo nuokrypis (priekyje) ± | 13 µm | |
| Matavimo galvos pastūma | rankin. | |
| Patikros protokolas | taip | |
| Standartas | gamykliniai standartai |
| Produkto numeris | 445245 700 | |
| EAN / GTIN | 7630041143638 | |
| Gamintojo numeris | 00730085 |