{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. zakres stosowania | 0 mm | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Srebrowo-cynkowe (AgO) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (357 / SR44) | |
| maks. zakres stosowania | 600 mm | |
| Seria | HDS-CX | |
| Oznaczenie producenta | HDS-60CX | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Wysokość cyfr | 12 mm | |
| Złącze | Złącze Digimatic; Złącze USB | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 600 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Zapisywanie wartości pomiaru | Ustawienie jednorazowe | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| materiał końcówki pomiarowej | z węglików spiekanych | |
| szerokość kolumny pomiarowej | 35 mm | |
| głębokość kolumny pomiarowej | 12 mm | |
| Długość stojaka | 180 mm | |
| Szerokość podstawy | 120 mm | |
| Protokół kontrolny | nie | |
| Właściwości | Funkcja ABS; Funkcja HOLD; Funkcja preset; System Absolut | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Wysokość całkowita | 1 000 mm | |
| Szerokość łącznie | 210 mm | |
| Głębokość całkowita | 360 mm |
| Numer artykułu | 445136 600 | |
| EAN / GTIN | 4946368859255 | |
| Numer producenta | 570-404 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |