Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas su duomenų išvado įrenginiu, Ženklinimo aukštis: 600mm

Prekės Nr.: 445136 600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 79,00 € /vnt.
  • 143,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklinimo aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Taikymo sritis min. 0 mm
Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas sidabro oksido cinkas (AgO)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (357 / SR44)
Taikymo sritis maks. 600 mm
Serija HDS-CX
Gamintojo pavadinimas HDS-60CX
Maitinimas veikia su baterija
Padalos vertė 0,01 mm
Skaičių aukštis 12 mm
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
Galima kalibruoti taip
produkto rūšis Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 600 mm
Blokų skaitymas milimetrinis
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Matavimo verčių fiksavimas vienkartinis nustatymas
Leistina paklaida 0,05 mm
Matavimo antgalio medžiaga kietlydininis
Matavimo pagrindo plotis 35 mm
Matavimo pagrindo gylis 12 mm
Stovo ilgis 180 mm
Stovo plotis 120 mm
Patikros protokolas ne
Savybės ABS funkcija; HOLD funkcija; absoliučioji matavimų sistema; preset (išankstinių nustatymų) funkcija
Standartas gamykliniai standartai
Visas aukštis 1 000 mm
Bendras prietaiso plotis 210 mm
Bendras gylis 360 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445136 600
EAN / GTIN 4946368859255
Gamintojo numeris 570-404
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

ABSOLUTE liniuotė, pakartotinai įjungus nereikia nustatinėti atskaitos taško, neribotas perstūmimo greitis. Didelis ir lengvai valdomas smagratis. Kietmetaliu dengta ženklinimo adata ir Digimatic duomenų išvestis. Didelis LCD ekranas (skaitmenų aukštis 12 mm), kad būtų lengva ir tikslu nuskaityti.

Tiekiama:

Su baterija Nr. 081560 dyd. 357. 1 ženklinimo adata su kietmetalio galu Nr. 443510 dyd. 300.

Priedai pasirinktinai:

Laikiklis Nr. 445180 ir duomenų perdavimo laidas Nr. 497080.