Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä. 600 mm

Tuote nro.: 445136 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 85,56 € /kpl
  • 155,25 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Standardi: Tehdasnormi
  • Liitäntä: Digimatic-liitäntä; USB-rajapinta
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Tuotenro, paristot/akut 081560 357
Piirtokorkeus 600 mm
Lukema 0,01 mm
Numerokorkeus 12 mm
virheraja 0,05 mm
Liitäntä Digimatic-liitäntä; USB-rajapinta
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Mittauspylvään poikkipinta 35×12 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
Esiasetustoiminto kyllä
Pariston kestoikä noin 20 000 h
mittaustekniikka digitaalinen
Jalustan mitat - pituus 180 mm
Jalustan mitat - leveys 120 mm
Tuotetyyppi Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 445136 600
EAN / GTIN 4946368859255

Kuvaus

Malli:

ABSOLUUTTINEN mitta-asteikko, ei uutta vertailupisteen asetusta uudelleenkytkemisen jälkeen ja rajoittamaton liikenopeus. Suuri ja kevytliikkeinen käsipyörä. Piirtokärki kovametallia ja Digimatic-tiedonsiirto. Suuri LCD-näyttö (numeroiden korkeus 12 mm) helpottaa virheetöntä lukemista.

Toimituksen sisältö:

Sis pariston nro 081560 koko 357, 1 piirtokärki kovametallia nro 443510, koko 300.

Erikoistarvike:

Pidin nro 445180. Tiedonsiirtokaapeli nro 497080.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat