Trusquin digital, avec sortie de données, Hauteur traçage: 600mm

Réf.: 445136 600
Remise
1 424,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 79,00 € /pcs.
  • 143,50 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur traçage (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d’utilisation min. 0 mm
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Format international pile bouton (357 / SR44)
Plage d’utilisation max. 600 mm
Série HDS-CX
Référence fabricant HDS-60CX
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Lecture 0,01 mm
Hauteur chiffres 12 mm
Interface interface USB; port USB
Etalonnable oui
Réétalonnable oui
Type de produit Trusquin vertical
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 600 mm
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode numérique
Sauvegarde des valeurs mesurées réglage unique
Erreur admissible 0,05 mm
Matériau pointe de mesure carbure
Largeur colonne de mesure 35 mm
Profondeur colonne de mesure 12 mm
longueur socle 180 mm
largeur socle 120 mm
Certificat d’étalonnage non
Caractéristiques fonction ABS; fonction HOLD; fonction de preset; système Absolu
Norme norme usine
Hauteur totale 1 000 mm
Largeur totale 210 mm
Profondeur totale 360 mm

Identification et classification

Référence article 445136 600
EAN / GTIN 4946368859255
Réf. fabricant 570-404
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Règle absolue, aucun nouveau réglage du point de référence après redémarrage et vitesse de déplacement illimitée. Grand volant facile à manipuler. Pointe à tracer en carbure rapporté et sortie de données Digimatic. Grand affichage LCD (hauteur des chiffres: 12 mm) pour une lecture aisée et sans erreur.

Livraison:

Avec pile 081560 réf. 357, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 443510 réf. 300.

Accessoire(s):

Support 445180, câble de données 497080.