840 FK/1 Uchwyt do czujnika zegarowego do modelu 840 F/0–25 mm

Nr art.: 4450050
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta Marameter 840 F
Opakowanie luzem
Wskazanie analogowy
Jednostka odczytu, analogowy milimetr
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik precyzyjny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4450050
EAN / GTIN 4059192017651
Numer producenta 4450050
Numer L L40100 76
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Do przykręcenia do urządzeń 840 F/FC, 840 FH, 840 FG, 840 FM i 852
  • Bezpośrednie przeniesienie ruchu pomiarowego na urządzenie wskazujące
  • Dzięki zastosowaniu zasady pomiarowej Abbego zapewnia jeszcze większą dokładność pomiaru w porównaniu z i tak już wysoką dokładnością pomiaru przy odchyleniu o 90°
  • W miejscu umieszczonym u góry urządzenie wyświetlające jest często łatwiejsze do odczytania
  • W przypadku zastosowania stacjonarnego z wykorzystaniem podstawy 840 Ff

Opis:

  • 840 FK/1 uchwyt, rozmiar pałąka 1

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Marameter
  • Nazwa produktu: Uchwyt
  • Nazwa grupy produktów: Przyrządy pomiarowe z wyświetlaczem
  • Rodzaj produktu: 840 FK/1