840 Fk/1 Porte-comparateur pour 840 F 0-25 mm

Réf.: 4450050
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence fabricant Marameter 840 F
Emballage En vrac
Affichage mode analogique
Unité de lecture, mode analogique millimètre
Sommaire pièce unique
Type de produit comparateur

Identification et classification

Référence article 4450050
EAN / GTIN 4059192017651
Réf. fabricant 4450050
Article hors catalogue L40100 76
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pour visser sur les appareils 840 F/FC, 840 FH, 840 FG, 840 FM et 852
  • Transmission rectiligne du mouvement de mesure à l'appareil d'affichage
  • Permet, en respectant le principe de mesure d'Abbe, une précision de mesure encore plus élevée par rapport à la précision de mesure déjà élevée en cas de déviation de 90°
  • L'appareil d'affichage est souvent plus facile à lire à l'endroit où il est placé en haut
  • En cas d'utilisation stationnaire en utilisant le pied 840 Ff

Description:

  • 840 Fk/1 support, étrier taille 1

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Marameter
  • Désignation du produit: Support
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure indicatifs
  • Type de produit: 840 Fk/1