• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

840 Fk / 1 meetklokhouder voor 840 F / 0-25 mm

Artikelnummer: 4450050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analog
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4450050
EAN/GTIN 4059192017651
Nummer fabrikant 4450050
L-nummer L40100 76

Omschrijving

Uitvoering:

  • Voor het vastschroeven op de apparaten 840 F/FC, 840 FH, 840 FG, 840 FM en 852
  • Rectilineaire overdracht van de meetbeweging naar het display
  • Maakt een nog hogere meetnauwkeurigheid mogelijk door het meetprincipe van Abbe toe te passen in vergelijking met de al hoge meetnauwkeurigheid bij een afbuiging van 90°
  • Het display is vaak gemakkelijker af te lezen aan de bovenkant
  • Bij stationair gebruik met de houder 840 Ff

Omschrijving:

  • 840 Fk/1 houder, stijgbeugel maat 1

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Houder
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Type product: 840 Fk/1