Rozwiertak jednoostrzowy do otworów nieprzelotowych

Nr art.: 4445464
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Min. średnica skrawania 1 stopień 20,638 mm
Typ narzędzia do rozwiercania Do otworów ślepych
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj produktu rozwiertaki cylindryczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4445464
EAN / GTIN 7291075224597
Numer producenta 4445464
Numer L L24220 138

Opis

Opis:

  • Rozwiertaki z wymiennymi krawędziami tnącymi, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 13/16″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 3,0, długość całkowita (OAL): 6,73″, długość efektywna (LU): 4:33

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Średnica ostrza (DC): 13/16 cala
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,67 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 3,0
  • Długość całkowita (OAL): 6,73 cale
  • Długość trzonka (LS): 2,2 cale
  • Długość użytkowa (LU): 4,33″