RM-SET.8125H6B-B-C1S Jednobřité vyměnitelné výstružníky pro slepé otvory

Artiklové číslo: 4445464
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Průměr břitu 1. stupeň, min. 20,638 mm
Typ nástroje pro vystružování Pro slepý otvor
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Druh produktu válcový výstružník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4445464
EAN / GTIN 7291075224597
Číslo výrobce 4445464
L-číslo L24220 138

Popis

Popis:

Vyměnitelné nástroje pro vystružování, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 13/16″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 3,0, Celková délka (OAL) 6,73″, použitelná délka (LU) 4,33″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer rezu (DC): 13/16″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.67″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 3.0
  • Celková délka (OAL): 6.73″
  • Délka stopky (LS): 2.2″
  • Použitelná délka (LU): 4.33″