RM-SET.8125H6B-B-C1S Alésoirs une coupe à plaquettes pour trous borgnes.

Réf.: 4445464
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Through-coolant Tak
Cooling lubricant tak
Interface position Po stronie maszyny
Holder type chwyt walcowy
Holder shape Chwyt gładki
Holder version wymiar metryczny
Cutter diameter 1st step, min. 20.638 mm
Type of reaming tool for blind holes
Interface Miejsce rozdzielenia 1
Cutting direction Prawotnący
Type of product rozwiertaki cylindryczne

Identification et classification

Référence article 4445464
EAN / GTIN 7291075224597
Réf. fabricant 4445464
Article hors catalogue L24220 138

Description

Description:

Indexable Reaming Tools ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 13/16″ ,Insert Seat Size Code (SSC) 3.0 ,Overall Length (OAL) 6.73″ ,Usable Length (LU) 4.33″

Feature:

  • Connection Diameter Machine Side (DCONMS): 1″
  • Cutting Diameter (DC): 13/16″
  • Depth of Cut Maximum (APMX): 0.67″
  • Insert Seat Size Code (SSC): 3.0
  • Overall Length (OAL): 6.73″
  • Shank Length (LS): 2.2″
  • Usable Length (LU): 4.33″