{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Premer rezila 1. stopnje, min. | 20,638 mm | |
| Vrsta orodja za drgnjenje | za zaprto izvrtino | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Vrsta izdelka | cilindrična povrtala |
| Številka izdelka | 4445464 | |
| EAN/GTIN | 7291075224597 | |
| Številka proizvajalca | 4445464 | |
| L-število | L24220 138 |