Cyfrowe wysokościomierze i przyrządy traserskie z wyjściem danych, wys. trasowania: 300mm

Nr art.: 444000 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 192,37 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. trasowania (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
wysokość trasowania 300 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
wysokość cyfr 11 mm
granica błędu 0,04 mm
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
przekrój kolumny pomiarowej 30×12 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
długość podstawy 165 mm
szerokość podstawy 110 mm
Rodzaj produktu Wysokościomierze i przyrządy traserskie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 444000 300
EAN / GTIN 4045197889829
Numer producenta 444000 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna podstawa o szlifowanej powierzchni. Ergonomiczna, wygodna nakładka z tworzywa sztucznego z powierzchnią pokrytą Haptoprene®. Płaski rysik z węglika spiekanego do trasowania nawet w wąskich rowkach, wymienny. Przechylna i zdejmowalna klapa ochronna zapewnia pracę bez niebezpieczeństwa zranienia. Możliwość trasowania od punktu 0. Dzięki temu można bezpośrednio przenosić poszczególne wymiary bez błędów obliczeniowych. Bardzo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD 11 mm. Wraz z wyjściem danych. Mechanizm dokładnej regulacji i wkręt ustalający.

Funkcja:

  • położenie zerowe w każdej pozycji
  • Preset
  • przełączenie mm/na cale
  • wyjście danych RS232 Proximity
  • funkcja Hold.

W dostawie:

Wraz z rysikiem traserskim nr 444010 wielk. 75.
Bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948.