{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| min. zakres stosowania | 0 mm | |
| Liczba dołączonych baterii | 1 szt. | |
| Rodzaj baterii | Litowe (Li) | |
| Wielkość międzynarodowa | Bateria guzikowa (CR2032) | |
| maks. zakres stosowania | 600 mm | |
| Seria | 444000 | |
| zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Odczyt | 0,0005 cale | |
| Wysokość cyfr | 11 mm | |
| Złącze | Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Wartości odczytu | 0,01 mm | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak | |
| Rodzaj produktu | Wysokościomierze i przyrządy traserskie | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 600 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr; cal | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| materiał końcówki pomiarowej | z węglików spiekanych | |
| szerokość kolumny pomiarowej | 30 mm | |
| głębokość kolumny pomiarowej | 12 mm | |
| Długość stojaka | 165 mm | |
| Szerokość podstawy | 110 mm | |
| Właściwości | Funkcja ABS; Funkcja HOLD; Funkcja preset; z precyzyjną regulacją | |
| Norma | norma zakładowa |
| Numer artykułu | 444000 600 | |
| EAN / GTIN | 4045197889836 | |
| Numer producenta | 444000 600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |