Torba na pasek na uchwyty do wkrętaków

Nr art.: 44367
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA)
nie
Kolor
Czerwony; Czarny
Liczba kieszeni
1 szt.
Liczba pętli
4 szt.
Rodzaj produktu
Pas narzędziowy
Rozmiary międzynarodowe
onesize
Długość
170 mm
Szerokość
75
Grubość
30
Materiał
Nylon; Poliester
Typy blokad
Zamknięcie na klips
Właściwości
Możliwość mocowania toreb

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44367
EAN / GTIN 4010995443672
Numer producenta 44367
Numer L L60070 4727
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 299 x 107 x 40 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do przechowywania różnych uchwytów do wkrętaków, np. speedE® II electric i LiftUp's.
  • Komfortables Mitführen des wichtigsten Schraubwerkzeugs
  • Schnelle und einfache Handhabung dank Öse am Taschenboden
  • Bietet zusätzlich Platz für 4 slimBits oder Wechselklingen
  • Ansteck-Clip für die Befestigung am Gürtel oder direkt an der Arbeitshose
  • Brak niezbędnych narzędzi zwłaszcza podczas prac wyjazdowych oznacza stratę czasu. Dzięki torbie na pasek najważniejsze narzędzie do wkręcania można wygodnie nosić przy sobie. Dzięki wewnętrznym gumowym taśmom torba na pasek pomieści dodatkowo 4 bity slimBit lub trzony wymienne. Oczko umieszczone na dnie torby umożliwia np. przechowywanie wkrętaka speedE® II electric wraz z bitami. slimBit, co ułatwia użycie i pozwala oszczędzić czas. Zaczep pozwala również na przymocowanie torby do paska lub bezpośrednio do spodni roboczych. Torba na pasek oferuje miejsce na uchwyty o długości do 15,5 cm i średnicy do 4 cm. Oczko ma średnicę 1,4 cm i umożliwia przechowywanie wszelkich uchwytów na bity slimVario-, bitów slimBits, wymiennych trzonów dynamometrycznych oraz wymiennych trzonów System 4 lub System 6 firmy Wiha.
  • Zakres dostawy: pusta torba na pasek bez narzędzi

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość (mm): 408 mm
  • wysokość (mm): 39.5 mm
  • Długość całkowita (мм): 39.5 mm