Vrečka z jermenom za ročaje izvijača

Št. art.: 44367
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Barva rdeča; črna
Število žepov 1 kos
Število zank 4 kos
Vrsta izdelka pasi za orodje
Mednarodna velikost ena velikost
Dolžina 170 mm
Širina 75
Debelina 30
Material Najlon; Poliester
Vrste zapiranja zaponka Clip
Lastnosti možna pritrditev torb

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44367
EAN/GTIN 4010995443672
Številka proizvajalca 44367
L-število L60070 4727
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Poenostavlja delo: ponuja prostor za izvijač Wiha E in 4 bite slimBits
  • Poenostavlja vaše delo: z ušescem na dnu ohišja lahko izvijač E shranite z vstavljenim nastavkom
  • Olajšano rokovanje: Enostavna pritrditev na delovne hlače zaradi visokokakovostnega držala s sponko
  • Pas ni vključen

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne