Sacoche de ceinture pour manches de tournevis

Réf.: 44367
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA)
non
Couleur
Rouge; noir
Nombre de poches
1 pc.
Nombre de boucles
4 pc.
Type de produit
ceinture porte-outils
Tailles internationales
taille unique
Longueur
170 mm
Largeur
75
Epaisseur
30
Matériau
Nylon; Polyester
Types de fermetures
fermeture à clip
Caractéristiques
possibilité de fixation de poches

Identification et classification

Référence article 44367
EAN / GTIN 4010995443672
Réf. fabricant 44367
Article hors catalogue L60070 4727
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Tila Wiha E -ruuvimeisselille ja 4 slimBit-kärjelle.
  • Facilite votre travail: L'œillet au fond de la sacoche permet de ranger le speedE® avec l'embout slim toujours fixé dessus.
  • Facilite l'utilisation: Facile à fixer sur le pantalon de travail grâce au clip de haute qualité.
  • Dimensions du produit: 17 x 7,5 x 3 cm
  • Application: Pour ranger différents manches de tournevis, par ex. speedE® II electric et LiftUp.
  • Komfortables Mitführen des wichtigsten Schraubwerkzeugs
  • Schnelle und einfache Handhabung dank Öse am Taschenboden
  • Bietet zusätzlich Platz für 4 slimBits oder Wechselklingen
  • Ansteck-Clip für die Befestigung am Gürtel oder direkt an der Arbeitshose
  • Ne pas avoir à portée de main l’outil qu’il vous faut, là où il vous le faut, est avant tout une perte de temps. La sacoche de ceinture permet de transporter l’outil de vissage le plus important directement sur soi. Grâce aux languettes en caoutchouc situées à l’intérieur, la sacoche de ceinture peut également accueillir 4 embouts slim ou lames interchangeables. L’œillet au fond de la sacoche permet par exemple de ranger le speedE® II electric avec slimBit, ce qui en facilite le maniement et fait gagner du temps. Le clip permet de fixer la sacoche à la ceinture, mais aussi directement au pantalon de travail. La sacoche de ceinture peut accueillir des manches d’une longueur maximale de 15,5 cm et d’un diamètre maximal de 4 cm. L’œillet a un diamètre de 1,4 cm et laisse passer tous les porte-embouts slimVario-, les embouts slim, les lames interchangeables dynamométriques et les lames interchangeables System 4 ou System 6 de Wiha.
  • Contenu de la livraison: sacoche de ceinture vide sans outils

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non