821 NG Comparator without fine adjustmentment with 3/8 INCH mount, 0-17″

Nr art.: 4435160
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Materiał powierzchni pomiarowej granit; z granitu
Powierzchnia powierzchni pomiarowej powierzchnia docierana
Z ramieniem pomiarowym tak
Z dokładną regulacją nie
Ramię przegubowe tak
Wysokość pomiarowa maksymalna 430 mm
Gwint przyłączający ramienia pomiarowego 3/8-16 UNC
Długość stołu 400 mm
Szerokość stołu 300 mm
Norma DIN 876
Masa 48 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4435160
EAN / GTIN 4059192017521
Numer producenta 4435160
Numer L L40080 2984
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Exceptionally stable design
  • Table plate made of lapped black granite
  • Heavy duty column and adjustable support arm for maximum stability
  • Made of ground stainless steel
  • Support arm fitted with fall brake

Opis:

MarStand 821 NG
  • Working range a: 0 - 430 mm
  • Take-up hole: 3/8″
  • Fine adjustment

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Flatness tolerance DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Product group name: Measuring stages, measuring stands, concentricity testers
  • Product group name: MarStand
  • Product name: Large measuring table made of hard granite
  • Product type: 821 NG
  • Mounting hole: 3/8″
  • Working range a: 0 - 430
  • Product weight: 48.00 kg