821 NG grote meettafel 400 x 300 mm houder 3/8 ″

Artikelnummer: 4435160
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4435160
EAN/GTIN 4059192017521
Nummer fabrikant 4435160
L-nummer L40080 2984

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem stabiel ontwerp
  • Tafelblad van zwart hard graniet, gelept
  • Zuil en verstelbare verlengarm met sterke afmetingen voor hoge buigstijfheid
  • Maak van gepolijst roestvrij staal
  • Uitschuifarm uitgerust met valrem

Omschrijving:

MarStand 821 NG
  • Werkbereik a: 0 - 430 mm
  • Opnameopening: 3/8″
  • Fijne instelling

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Tolerantie vlakheid DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Naam product: Grote meettafel van hard graniet
  • Type product: 821 NG
  • Montagegat: 3/8″
  • Werkbereik a: 0 - 430
  • Gewicht product: 48.00 kg