{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál plocha pro měření | granit; žula | |
| Povrch plochy pro měření | lapováno | |
| S měřicím ramenem | ano | |
| S jemným seřízením | ne | |
| Kloubové rameno | ano | |
| Výška měření maximální | 430 mm | |
| Připojovací závit – rameno k měření | 3/8-16 UNC | |
| Délka stolu | 400 mm | |
| Šířka stolu | 300 mm | |
| Norma | DIN 876 | |
| Hmotnost | 48 kg | |
| Druh produktu | měřicí stůl |
| Katalogové číslo | 4435160 | |
| EAN / GTIN | 4059192017521 | |
| Číslo výrobce | 4435160 | |
| L-číslo | L40080 2984 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |