821 NG Table de mes. en granit 0-430mm, 3/8″,sans réglage fin

Réf.: 4435160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Matériau surface de mesure granit; granit
Surface surface de mesure rodage
Avec bras de mesure oui
Avec réglage fin non
Bras articulé oui
Hauteur de mesure maximale 430 mm
Raccord fileté bras de mesure 3/8-16 UNC
Longueur table 400 mm
Largeur socle 300 mm
Norme DIN 876
Poids 48 kg
Type de produit table de mesure

Identification et classification

Référence article 4435160
EAN / GTIN 4059192017521
Réf. fabricant 4435160
Article hors catalogue L40080 2984
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Exécution particulièrement stable
  • Plateau en granit dur noir, rodé
  • Colonne et bras réglable fortement dimensionnés pour une grande résistance à la flexion.
  • Exécution en acier inoxydable rectifié
  • Bras équipé d'un frein de chute

Description:

MarStand 821 NG
  • Plage de travail a : 0 - 430 mm
  • Alésage de réception : 3/8″
  • Réglage fin

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Tolérance de planéité DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L en mm
  • Nom du groupe de produits: Tables de mesure, supports de mesure, appareils de contrôle de la concentricité
  • Nom du groupe de produits: MarStand
  • Désignation du produit: Grande table de mesure en granit dur
  • Type de produit: 821 NG
  • Alésage de réception: 3/8″
  • Plage de travail a: 0 - 430
  • Poids du produit: 48.00 kg