821 NG Duży stolik pomiarowy 300 x 200 mm

Nr art.: 4435100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał powierzchni pomiarowej granit; z granitu
Powierzchnia powierzchni pomiarowej powierzchnia docierana
Z ramieniem pomiarowym tak
Średnica uchwytu czujnika zegarowego D 8 mm
Z dokładną regulacją nie
Ramię przegubowe tak
Wysokość pomiarowa maksymalna 250 mm
Długość stołu 300 mm
Szerokość stołu 200 mm
Norma DIN 876
Masa 15,8 kg
Rodzaj produktu stolik pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4435100
EAN / GTIN 4059192017460
Numer producenta 4435100
Numer L L40100 304
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Szczególnie solidna konstrukcja
  • Blat z czarnego twardego granitu, docierany na gładko
  • Kolumna i regulowane ramię wysięgnikowe o solidnej konstrukcji zapewniającej wysoką sztywność na zginanie.
  • Z szlifowanej stali nierdzewnej
  • Ramię wysuwne wyposażone w hamulec opadania

Opis:

duży stolik pomiarowy z twardego granitu MarStand 821 NG
  • Obszar roboczy a: 0–250 mm
  • otwór uchwytu o: 8H
  • Regulacja dokładna

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Tolerancja płaskości zgodnie z normą DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, gdzie L w mm
  • Nazwa grupy produktów: Stoły pomiarowe, statywy pomiarowe, urządzenia do kontroli współosiowości
  • Nazwa grupy produktów: MarStand
  • Nazwa produktu: Duży stolik pomiarowy z twardego granitu
  • otwór uchwytu o: 8H7
  • Rodzaj produktu: 821 NG
  • Obszar roboczy a: 0-250
  • Waga produktu: 15,80 kg