821 NG Velika merilna miza 300 x 200 mm

Št. art.: 4435100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Material, merilna površina granit; naravna trda kamnina
Površina merilne površine obdelano z brušenjem
Z merilno roko da
Premer držala merilne ure 8 mm
S fino prilagoditvijo Ne
Držalo z zglobom da
Maksimalna merilna višina 250 mm
Dolžina mize 300 mm
Širina mize 200 mm
Standard DIN 876
Masa 15,8 kg
Vrsta izdelka merilna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4435100
EAN/GTIN 4059192017460
Številka proizvajalca 4435100
L-število L40100 304
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Izjemno stabilna zasnova
  • Mizna plošča iz črnega trdega granita, prirobljena
  • Stolp in nastavljiva podaljška z močnimi dimenzijami za visoko upogibno togost
  • Narejena iz poliranega nerjavečega jekla
  • Podaljšek opremljen s kapljično zavoro

Opis:

Velika merilna miza iz trdega granita MarStand 821 NG
  • Delovno območje a: 0 - 250 mm
  • Odprtina za nastavek: 8H
  • Precizna nastavitev

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Toleranca ravnosti DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L v mm
  • Ime skupine izdelkov: Merilne stopnje, merilna stojala, merilniki koncentričnosti
  • Ime skupine izdelkov: MarStand
  • Ime izdelka: Velika merilna miza iz trdega granita
  • Odprtina za pritrditev: 8H7
  • Vrsta izdelka: 821 NG
  • Delovno območje a: 0 - 250
  • Teža izdelka: 15.80 kg