821 NG-måletabel 300 x 200 mm

Art.-nr.: 4435100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Materiale, måleflade granit; granit
Overflade, måleflade lappet
Med målearm ja
Diameter, holder til måleur D 8 mm
Med finjustering nej
Ledarm ja
Maksimal målehøjde 250 mm
Bord, længde 300 mm
Bord, bredde 200 mm
Standard DIN 876
Vægt 15,8 kg
Produkttype målebord

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4435100
EAN/GTIN 4059192017460
Producentnummer 4435100
L-nummer L40100 304
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Ekstremt stabilt design
  • Bordplade af sort hård granit, lappet
  • Søjle og justerbar forlængerarm med stærke dimensioner for høj bøjningsstivhed
  • Lavet af poleret rustfrit stål
  • Forlængerarm udstyret med faldbremse

Beskrivelse:

Stort målebord af hård granit MarStand 821 NG
  • Arbejdsområde a: 0 - 250 mm
  • Fixturboring: 8H
  • Finjustering

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Tolerance for planhed DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L i mm
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Produktnavn: Stort målebord af hård granit
  • Monteringshul: 8H7
  • Produkttype: 821 NG
  • Arbejdsområde a: 0 - 250
  • Produktets vægt: 15.80 kg