821 NG grande tavolo di misura 300 x 200 mm

Codice art.: 4435100
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
Materiale superficie di contatto granito; granito
Superficie della superficie di contatto es. lappata
Con braccio di misura
Diametro del portacomparatori D 8 mm
Con regolazione fine no
Braccio articolato
Altezza massima di misura 250 mm
Lunghezza piano 300 mm
Larghezza piano 200 mm
Normativa DIN 876
Peso 15,8 kg
Tipo di prodotto piano di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4435100
EAN / GTIN 4059192017460
Codice del produttore 4435100
Numero-L L40100 304
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Design estremamente stabile
  • Piano del tavolo in granito nero duro, lappato
  • Colonna e braccio di prolunga regolabile di dimensioni robuste per un'elevata rigidità di flessione
  • Realizzati in acciaio inox lucidato
  • Braccio di prolunga dotato di freno a caduta

Descrizione:

Tavolo di misura grande in granito duro MarStand 821 NG
  • Campo di lavoro a: 0 - 250 mm
  • Foro di fissaggio: 8H
  • Regolazione fine

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Tolleranza di planarità DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Nome del prodotto: Grande tavolo di misura in granito duro
  • Foro di montaggio: 8H7
  • Tipo di prodotto: 821 NG
  • Campo di lavoro a: 0 - 250
  • Peso del prodotto: 15.80 kg