Urządzenie RPGP do pomiarów bicia, do ⌀ obrabianego przedmiotu: 1-25mm

Nr art.: 443210 1-25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ obrabianego przedmiotu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do ⌀ obrabianego przedmiotu 1 mm - 25 mm
szerokość rowka teowego H7 10 mm
długość podstawy 350 mm
szerokość podstawy 160 mm
masa 12 kg
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru bicia poprzecznego i wzdłużnego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 443210 1-25
EAN / GTIN 2050001698803
Numer producenta B703000004 RPGP 350
Producent/osoba odpowiedzialna Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Opis

Wykonanie:

Hartowana i szlifowana płyta podstawy z 2 rowkami mocującymi. Bezstopniowe przesuwanie podpórek pryzmowych (z podstawami z węglików spiekanych), podpórek z rolkami i statywu przegubowego. Uniwersalny ogranicznik montowany dokładnie równolegle i prostopadle do pryzm. Dzięki kątowi pryzmy 108° można sprawdzać również części wieloboczne. Statyw przegubowy do mocowania czujnika zegarowego albo czujnika dźwigienkowo-zębatego.

Zastosowanie:

Sprawdzanie bicia poprzecznego i wzdłużnego części obrotowych.

W dostawie:

Płyta podstawy z 2 podpórkami pryzmowymi i ogranicznikiem, podpórka z rolkami i statyw przegubowy (bez czujnika zegarowego)

Wyp. dodatkowe:

Statyw przegubowy z nakrętką teową nr 443295. Podpórki z rolkami i podpórki pryzmowe nr 443050 - 443160, szerokość nakrętki teowej 10 h6. Podpórki pryzmowe o regulowanej wysokości na zamówienie.