{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Voor werkstuk-⌀ | 1 mm - 25 mm | |
| T-groefbreedte H7 | 10 mm | |
| Grondplaat lengte | 350 mm | |
| Grondplaat breedte | 160 mm | |
| Gewicht | 12 kg | |
| Producttype | Meetapparaat voor rondloop en axiale slag |
| Artikelnummer | 443210 1-25 | |
| EAN/GTIN | 2050001698803 | |
| Nummer fabrikant | B703000004 RPGP 350 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de |