Podpórki z rolkami, para, do wysokość ostrzy: 50/75mm

Nr art.: 443160 50/75
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wysokość ostrzy (mm) Cena za 1 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres ⌀ 2 mm - 40 mm
szerokość nakrętki teowej h6 10 mm
maksymalna obciążalność na parę 20 kg
Rodzaj produktu Koziołek pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 443160 50/75
EAN / GTIN 4030234000350
Producent/osoba odpowiedzialna mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania elementów o nieregularnym kształcie lub bardzo długich.

Pasuje do:

przyrządów do kontroli bicia nr 443000, wielk. 50 i 75 / 443210.