Pyör.tarkk. mittausl. RPGP 1-25 mm

Tuote nro.: 443210 1-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkappaleen ⌀ 1 mm - 25 mm
T-uran leveys H7 10 mm
Pohjalevyn pituus 350 mm
Pohjalevyn leveys 160 mm
Paino 12 kg
Tuotetyyppi Pyörintä- ja aksiaaliliikkeen mittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 443210 1-25
EAN / GTIN 2050001698803
Valmistajan numero B703000004 RPGP 350

Kuvaus

Malli:

Karkaistu ja hiottu pohjalevy ja 2 lastu-uraa. Prismapukin (kovametallipinnat), pyörityslaitteen ja niveljalustan portaaton työntö. Yleistuki, joka voidaan asentaa tasotarkaksi ja suoraan kulmaan prismoihin nähden. Prismakulmalla 108° voidaan mitata myös monikulmaisia osia. Niveljalusta mittakellon tai vipumittakellon kiinnittämiseen.

Käyttö:

Pyörivien osien taso- ja pyörintätarkkuuden tarkistaminen.

Toimituksen sisältö:

Pohjalevy, jossa 2 prismapukkia, tuki, pyörimislaite ja niveljalusta (ilman mittakelloa)

Erikoistarvike:

Niveljalusta urakappaleella, nro 443295 . Pyöritys- ja prismapukit, nro 443050443160, urakappaleen leveys 10 h6. Korkeussäädettävät vastakärjet pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat