{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zakres ⌀ | 2 mm - 32 mm | |
| do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu | 32 mm | |
| wysokość ostrzy | 66 (przy d = 10) mm | |
| szerokość nakrętki teowej h6 | 10 mm | |
| maksymalna obciążalność na parę | 20 kg | |
| Rodzaj produktu | Koziołek pomiarowy |
| Numer artykułu | 443050 32 | |
| EAN / GTIN | 4030234000435 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de |