817 h2 Support articulé pour touches, alésage de log. 6mm

Réf.: 4429454
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Digimar
Référence fabricant 817 h5; Träger schwenkbar für Zylindertaster
Emballage En vrac
type de produit colonne de mesure
Métrologie mode analogique
Certificat d’étalonnage non
Caractéristiques avec réglage fin
Hauteur totale 86 mm
Largeur totale 54 mm
Profondeur totale 35 mm

Identification et classification

Référence article 4429454
EAN / GTIN 4059192017330
Réf. fabricant 4429454
Article hors catalogue L40090 495
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Support pour inserts de mesure avec tige de réception de 6 mm
  • pour mesurer à une profondeur plus importante (817 h2)
  • pivotant (817 h5) par ex. pour aligner un palpeur cylindrique

Description:

817 h5 Support pivotant pour bouton-poussoir cylindrique, perçage de réception 6 mm
  • a = 35 mm
  • b = 54 mm
  • c = 86 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Support pivotant pour palpeur cylindrique
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure de la hauteur
  • Nom du groupe de produits: Digimar
  • Type de produit: 817 h5
  • Dimension c en mm: 86 mm
  • Dimension b en mm: 54 mm
  • Dimension a en mm: 35 mm