• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

817 h5 Träger für Zylinder-taster Ø6mm

Artikel-Nr.: 4429454
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie Digimar
Herstellerbezeichnung 817 h5; Träger schwenkbar für Zylindertaster
Verpackung lose
Produktart Höhenmessgerät
Anzeigeart analog
Prüfprotokoll nein
Eigenschaften mit Feineinstellung
Höhe gesamt 86 mm
Breite gesamt 54 mm
Tiefe gesamt 35 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4429454
EAN / GTIN 4059192017330
Herstellernummer 4429454
L-Nummer L40090 495
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Träger für Messeinsätze mit 6 mm Aufnahmeschaft
  • zum Messen in größerer Messtiefe (817 h2)
  • schwenkbar (817 h5) z. B. zum Ausrichten eines Zylindermesstasters

Beschreibung:

817 h5 Träger schwenkbar für Zylindertaster, Aufnahmebohrung 6 mm
  • a = 35 mm
  • b = 54 mm
  • c = 86 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Träger schwenkbar für Zylindertaster
  • Produktgruppenbezeichnung: Höhenmessgeräte
  • Produktgruppenname: Digimar
  • Produkttyp: 817 h5
  • Abmessung c in mm: 86 mm
  • Abmessung b in mm: 54 mm
  • Abmessung a in mm: 35 mm