817 staffa h5 per stilo cilindro Ø6mm

Codice art.: 4429454
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie Digimar
Denominazione originale prodotto 817 h5; Träger schwenkbar für Zylindertaster
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto misuratore di altezze
Metrologia es. analogica
Certificato di collaudo no
Caratteristiche con microregolazione
Altezza complessiva 86 mm
Larghezza complessiva 54 mm
Profondità totale 35 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4429454
EAN / GTIN 4059192017330
Codice del produttore 4429454
Numero-L L40090 495
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Supporto per inserti di misura con gambo di montaggio da 6 mm
  • per misurare a una maggiore profondità di misura (817 h2)
  • swivelling (817 h5), ad esempio per allineare una sonda cilindrica

Descrizione:

817 h5 Supporto girevole per cilindro a pulsante, foro di posizionamento 6 mm
  • a = 35 mm
  • b = 54 mm
  • c = 86 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Supporto girevole per sonde cilindriche
  • Nome del gruppo di prodotti: Misuratori di altezza
  • Nome del gruppo di prodotti: Digimar
  • Tipo di prodotto: 817 h5
  • Dimensione c in mm: 86 mm
  • Dimensione b in mm: 54 mm
  • Dimensione a in mm: 35 mm